モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14207877 品番VOL-OCK6A-SN8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

専用工具が不要のツールレスタイプです。
シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。
後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。
自動開閉防じん扉がついています。

用途LAN配線に。 トラスコ品番835-4829 材質シールド金具: リン青銅 メタリック 種類カテゴリー6A 適合ケーブルカテゴリー6A UTP RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする