コーニング
コーニングの コンセント/スイッチ/プレート
コーニングの 電設用モジュラージャック
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14207886
品番
VOL-SMB-1TK5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。
モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途
事務所内の情報コンセントとして。
付属品
RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット
トラスコ品番
361-3658
材質
ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
白
種類
カテゴリ5e 1ポート
ポート数
1
適合ケーブル
カテゴリー5e UTP
カテゴリー
カテゴリ5e