SYIC
SYICの ツーリング
SYICの ツーリング関連商品
タッチセンサー(通電方式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14207965
品番
ES20
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーラン保護機能付です。
音と光で高感度の位置を検出します。
全周4ヵ所で確認できる赤いランプ付です。
用途
NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
仕様
ブザー:あり
トラスコ品番
292-6440
シャンク長(mm)
79
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応