容量(kg)2(風乾燥)
仕様高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、待機時間消費電力ゼロ、残時間表示、予約タイマー、水位段切替、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック、毛布洗い(2.1kg以下:洗濯ネット要)、終了ブザー
材質ステンレス(洗濯・脱水槽)
色ホワイト
本体質量(kg)25.9
消費電力(W)(50/60Hz)350/395
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
時間(標準)37分、(お急ぎ)10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×888(給・排水ホース含む)
排水左右2方向
標準使用水量(L)90