積水成型工業
積水成型工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
積水成型工業の 卓上備品・テーブルウェア
積水成型工業の ピッチャー・ハンドポット
液体輸送容器ロンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14208191
品番
B4111064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4115
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
230
色
透明
高さ(mm)
230
奥行(mm)
230
容量(L)
10
口径(mm)
32
注意
※専用段ボールは別売です。