B4131034 液体輸送容器ロンテナー 積水成型工業 14208200 B4131034 液体輸送容器ロンテナー 積水成型工業 14208200

液体輸送容器ロンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14208200 品番 B4131034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。

用途液体の配送・保管に。 トラスコ品番795-4131 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)285 透明 高さ(mm)285 奥行(mm)285 容量(L)20 口径(mm)32
注意
※専用段ボールは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする