積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶
液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14208218
品番
B7810101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4247
適合機種
ロンテナー
材質
ダンボール
幅(mm)
250
色
茶色
高さ(mm)
246
品名
ロンテナー用ダンボールケース
奥行(mm)
250
適合容量(L)
10
注意
※ロンテナー本体は別売です。