積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶
UNポリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14208245
品番
B1171308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
角型のポリ容器です。
危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。
グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4018
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
267
色
ホワイト
高さ(mm)
395
奥行(mm)
267
容量(L)
20