積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶
UNポリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
14208261
品番
B1171904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
角型のポリ容器です。
危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。
グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4026
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
270
色
グレー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
270
容量(L)
16