積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶
ポリコン キャップ開具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14208279
品番
B7711200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4221
適合機種
B1171904、B1171308、B1171181
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
170
全長(mm)
374
色
青
高さ(mm)
9(本体のみ)
品名
ポリコン用キャップ開具