修正テープ カートリッジ YR 10個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード14208446 品番CT-YR5-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
トラスコ品番215-6573 適合本体CT-YX5 タイプ横引きタイプ テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする