フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの フラスコ
フッ素樹脂丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14208525
品番
NR1159-001
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番
244-0502
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂
色
半透明
容量(mL)
100
高さ(mm)
118
首径(mm)
39
口内径(Φmm)
28
耐熱温度(℃)
-200〜+260
外径(mm)
67
適合栓No.
NR1159-004