NOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード14208638 品番CN91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

商品ブランド NOCOO(ノクー)⇒ NO[[CO2]]を意味します。
天然ライムストーン原料(LS)を使用し、プラスチック(ポリエチレン)使用量を抑えます。
プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の[[CO2]]排出量を20%強削減します。

用途環境意識の高い企業様に最適な商品です。 トラスコ品番251-6739 材質高密度ポリエチレン(HDPE)、天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)90 寸法(縦×横)(mm)1000×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする