ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14209146
品番
SC-MPC2RA-KP-SW
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
電気用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
274-7053
材質
PC(ポリカーボネート)
色(帽体)
スーパーホワイト
頭囲(cm)
55〜62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
なし
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。