日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 防草シート
強力防草クロスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14209268
品番
DDHC10595
参考基準価格(税別)
¥10,358
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
お庭周りの道路、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです
トラスコ品番
363-2260
材質
耐候性強化ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
色
黒
長さ(m)
100
幅(m)
0.5
耐候年数(年)
5