リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
調味料ポットクックポット ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14209381
品番
GLIF014
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-5907
材質
フレーム:スチール、トレー:PS、すべり止め:EPDM
幅(mm)
353
色
ホワイト
高さ(mm)
185
奥行(mm)
116
容量(L)
0.72
収納数
8個(スリムのみ)、6個(レギュラーのみ)