オキツモ
オキツモの 自動車用塗装
オキツモの 車塗装/養生用品
オキツモの 車用スプレー/カートリッジ
ワンタッチスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
トラスコ品番
368-8636
注文コード
14209530
品番
AM550-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途
ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。
適用素材:アルミ、ステンレス、鉄
トラスコ品番
368-8636
色
黒
容量(mL)
300
仕上
半ツヤ
主成分
シリコーン樹脂、顔料他
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※食器など食品に直接触れるものには塗装しないでください。
※取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにしてください。
※使用後は容器を逆さまにして液が出なくなるまでからぶきし、ノズル穴を布などで拭いてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14209530
AM550-1
35501444
A550
ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ
1本(300mL)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました