10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591 10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591 10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591 10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591 10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591 10496 EDCポケットナイフ Slice(スライス) 14209591

EDCポケットナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14209591 品番10496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。
本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。
付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。
本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。
本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。

付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵 トラスコ品番383-6484 材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック 全長(mm)67 刃厚(mm)0.78 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃物ですので取扱いには十分気おつけて、ご利用下さい。
※使用後は、刃を本体へ収め、安全に保管ください。
※無理な力を加えると刃が折れる場合が御座います。
※破損・故障・変形した場合は利用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする