COCORO
COCOROの 物品棚/収納用品
COCOROの ツールボックス/ツールバッグ
COCOROの 帆布製
ナンシー ショッピングカート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14209688
品番
4534863518304
参考基準価格(税別)
¥4,416
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
持ち運びやすい大きいタイヤです。
保冷保温機能付きです。
背面ポケット付きです。
実際の重さの1/10の力で引くことができます。
トラスコ品番
383-2010
色
ベージュ
容量(L)
37
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
880
外寸法・奥行(mm)
300