曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-15-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14209885
品番
CDJ2D10-15-A73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

ストローク(mm)
15
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
3
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
A73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14209885CDJ2D10-15-A73LS34145326CDJ2D10-15Z-A93VLS-ACDJ2D10-15-A73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMC 34145326CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)SMC1個
¥5,198
税込¥5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする