69472502 バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB バーテック 14210081 69472502 バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB バーテック 14210081 69472502 バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB バーテック 14210081 69472502 バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB バーテック 14210081

バーキュートプラス 高所マルチブラシスリム青 BCP-TCBSB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14210081 品番69472502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手の届きにくい天井配管の清掃をできます。
毛丈が短いため、複数並列している配管の間に使いやすい。
毛腰が硬く、こびり付いた汚れの清掃におすすめです。
伸縮ハンドルを使用することで、脚立の昇降回数を減らすことができ、清掃効率がUP。(伸縮ハンドルは別売りです。
)
配管の太さに合わせて、ブラシを自在に曲げられます。
ハンドルは別売りです。
「ハンドル」「バーキュートプラス伸縮ハンドル」をセットでご購入ください。

用途高い配管上や壁、天井の清掃 トラスコ品番435-1729 材質PBT(ブラシ材質)、SUS304(芯線)、PP(ジョイント) 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする