10479 ユニバーサルカッター Slice(スライス) 14210151 10479 ユニバーサルカッター Slice(スライス) 14210151 10479 ユニバーサルカッター Slice(スライス) 14210151 10479 ユニバーサルカッター Slice(スライス) 14210151

ユニバーサルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14210151 品番10479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。
刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。
刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。
また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。
10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。
カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。
本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。
両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。

用途
切断作業
電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。
トラスコ品番453-5444 材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック 全長(mm)245 適合替刃10523・10524・10525・10526・10528 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品はハサミです。
※御利用の際は、安全確認を行い利用お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする