ドリル 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14210406 品番 SD1108A-0840-080-10R1
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

トラスコ品番484-8230 寸法(mm)DMM:10、LCF:95、LFS:99 寸法LS(mm)40 寸法DC(mm)8.4 寸法LU(mm)80 寸法OAL(mm)140.0(139.0SIG(deg))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする