耐蝕・耐摩耗補修剤 デブコンPM0.5kg パテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14210695 品番DV207071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。
耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。
低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。
耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。
垂直面に塗っても垂れ落ちません。

用途
薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。
低温環境での補修に。
蒸気配管等の高温箇所の補修に。
適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番427-3473 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状(混合後) 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)1 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 危険物の類別非危険物 硬化時間6時間(25℃)
注意
※データの数値はメーカー研究室での測定の参考値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする