カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の テプラ
ネームランドBIZプラス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14210991
品番
KL-LE900-KR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
400dpi高精細でネームランドとラテコどちらのテープにも対応
用途
収納ラベル印刷
付属品
XR-12KRBEクラフトテープX1本、XB-18WEラテコテープX1本、ラテコテープアダプターX1個、ACアダプター、USBケーブル
トラスコ品番
589-1111
幅(mm)
137
色
黒
高さ(mm)
135
奥行(mm)
165
電源
AC
印字密度
400dpi
適合テープ幅(mm)
【N】3.5mm〜46mm【 L】6mm〜24mm
最大作画範囲
【N】46mm【L】22mm