フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
フィッシャープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
14211000
品番
568224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番
603-5116
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
長さ(mm)
25
呼び径(mm)
5
規格
ALC(KN):0.03
下穴径(Φmm)
ALC:5、コンクリート:5
適合ねじ(mm)
3〜4
穿孔深さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用ビスの長さは プラグ全長+ビスの太さの が必要です。