ハズセルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14211219 品番 HZ161100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット
ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに
電動インパクトドライバーでも使えます。

用途ネジはずしに トラスコ品番659-2668 セット内容ネジはずし専用(+)1x100mm 材質ビット材 全長(mm)100 刃先[[+]]1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする