※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC0.5ERF 縦吊りクランプ スーパーツール 14211587 SVC0.5ERF 縦吊りクランプ スーパーツール 14211587 SVC0.5ERF 縦吊りクランプ スーパーツール 14211587 SVC0.5ERF 縦吊りクランプ スーパーツール 14211587 SVC0.5ERF 縦吊りクランプ スーパーツール 14211587

縦吊りクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14211587 品番SVC0.5ERF
参考基準価格(税別)¥46,120 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。
コンパクトで扱い易い商品です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。 トラスコ品番689-2812 材質特殊鋼 幅(mm)110 高さ(mm)204 寸法L(mm)110 寸法H(mm)204 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜19 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)53
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする