吸放湿シート 適潤シート A4サイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード14211797 品番TJA4-3H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。
密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。
空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。
軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。

用途
「密閉空間の調湿・結露対策」
タンス/押入れ
物置/コンテナ
キュービクル/配電盤
※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シール トラスコ品番685-2304 長さ(mm)297 幅(mm)210 厚さ(mm)0.9 容量(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする