ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211867
品番
TU-100H-EJR2F
参考基準価格(税別)
¥8,491
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途
エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番
684-7552
セット内容
プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)
200
タイプ
床配管
ノズル長(mm)
58
ノズル口径(Φmm)
1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)
51
取付口
エア:G1/4
ノズル取付口
M14×1.0