HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー 5000mAh コンパクトサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211876
品番
HD3-MBTC5000WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
コンパクトなパッケージサイズ
付属品
充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番
680-1763
幅(mm)
62.3
色
ホワイト
高さ(mm)
89
奥行(mm)
13
ポート数
3
バッテリー容量(mAh)
5000