Fluke
Flukeの 電気測定
Flukeの 検電器/検相器
Flukeの 検電器
検電器(交流専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14212689
品番
1LAC-A-2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。
先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
トラスコ品番
769-3206
幅(mm)
18
高さ(mm)
150
奥行(mm)
25
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)
20〜90
RoHS指令(10物質対応)
対応