Fluke
Flukeの 環境測定(自然環境/安全環境)
Flukeの 温度計・温湿度計
Flukeの 温度計
放射温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14212777
品番
62MAX-PLUS
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
距離測定範囲比(D対S):0.5
トラスコ品番
769-3419
電源(V)
単3乾電池×1本(付属)
放射率
0.10〜1.00
測定温度範囲(℃)
-30〜650
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離対測定範囲比(D対S)
12対1(90%エネルギー)
最小表示(℃)
温度:0.1