UNIT
UNITの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
UNITの 吊具
UNITの 吊具用フック
取付金具S管 鉄製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
14212820
品番
860-16
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
標識、バルブ表示板等の取り付けに。
トラスコ品番
744-5113
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
27.2×16.4
内径(mm)
11.8、6
線径(mm)
2.3