※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の のこぎり
河部精密工業(KSK)の のこぎり本体
河部精密工業(KSK)の その他鋸
へーベル鋸D型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14212899
品番
HD-414
参考基準価格(税別)
¥1,913
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ALC建材用切断の両刃鋸です。
4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
用途
ALC建材用。
荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。
細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。
トラスコ品番
851-1039
材質
SKS-7
厚さ(mm)
1
全長(mm)
420
山数
400
有効刃長(mm)
350
入数(本)
1