T型コンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14213091 品番MT-20
参考基準価格(税別)¥5,217 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。

トラスコ品番503-7131 材質ポリプロピレン(PP) グレー 容量(L)19.7 適合カード差し(別売)D 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)519 外寸法・間口(mm)270 有効内寸法・間口(mm)216 有効内寸法・奥行(mm)413 有効内寸法・高さ(mm)201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする