SMT(南海精工所)
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
7
9
10
トラスコ品番
334-7605
334-7478
334-7486
334-7494
334-7508
334-7583
334-7591
334-7605
334-7613
334-7621
334-7630
334-7702
334-7729
334-7761
334-7770
334-7788
334-7796
334-7851
334-7877
334-7885
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14213240
品番
SS62072RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番
334-7605
材質
ステンレス(SUS440C)
幅(mm)
17
径(Φmm)
【内輪】35【外輪】72
シール
ニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)
使用温度範囲(℃)
-30~110
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方