曜日別特売
SS68062RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213310

 

SS68062RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213310
SS68062RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213310
SS68062RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213310

深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)7
トラスコ品番334-7770
内容量1個注文コード14213310品番SS68062RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。

用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番334-7770材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)7径(Φmm)【内輪】30【外輪】42シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする