Tスロットエンドミル 刃径15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14213398 品番 TSE15X5
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。
アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。
ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。
エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。
一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。
奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。

用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 トラスコ品番261-4171 材質高速度鋼(SKH56) 全長(mm)115 刃長(mm)5 首径(mm)6 首長(mm)20 シャンク径(mm)16 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする