Tスロットエンドミル 刃径15

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)30 刃長(mm)12 注文コード14213538 品番TSE30X12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃長など17種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。
アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。
ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。
エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。
一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。
奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。

用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 トラスコ品番261-4758 材質高速度鋼(SKH56) 全長(mm)125 刃長(mm)12 首径(mm)13 首長(mm)26 シャンク径(mm)20 刃径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする