使用例
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14213599
品番
5139B
参考基準価格(税別)
¥4,529
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ジッパーつきのツールケースです。
用途
工具・部品の携帯収納に
トラスコ品番
103-1852
材質
キャンバス生地
色
ブラック
縦(mm)
177.8
横(mm)
317.5