リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
14213678
品番
F7392
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-4913
材質
フェルト:羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
5
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
40
外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応