リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
14213687
品番
F8221
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コットンモップバフ
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-3444
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
全長(mm)
50
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応