リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
14213705
品番
K3713
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3384
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
5.6
刃径(mm)
3