リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
14213721
品番
K3916
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3348
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
39.4
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
刃長(mm)
9.5
角度(°)
90
刃径(mm)
6