JTX
JTXの コピー用紙/ラベルシール
JTXの コピー用紙/プリンタ用紙
JTXの カラー&モノクロ対応用紙
コピーペーパー 高白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500枚)
注文コード
14213809
品番
A037J
参考基準価格(税別)
¥5,199
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スマートバリューの高白色マルチペーパーです。
箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。
用途
提出書類やカラープリントに。
トラスコ品番
195-8385
材質
中性紙
サイズ
B4
タイプ
マルチタイプ:○
入数(枚)
2500
方向
繊維:長辺方向(縦目)
白色度(%)
ISO約92
坪量(g/m
2
)
約68
紙厚(μm)
約90
適合プリンタ
コピー機(モノクロ)、コピー機(フルカラー)、普通紙FAX(モノクロ)、レーザープリンタ(モノクロ)、レーザープリンタ(カラー)、インクジェットプリンタ(モノクロ・単色)、インクジェットプリンタ(フルカラー)、普通紙FAX(インクジェット方式)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。