コピーペーパー 中性紙 大容量タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000枚) 注文コード14213958 品番A020J
参考基準価格(税別)¥6,768 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

大量使用にうれしいマルチタイプのコピーペーパーです。
箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。
10冊入は2列梱包なので、A3サイズ5冊入と同じ箱サイズになります。

トラスコ品番197-1008 材質中性紙 サイズA4 タイプマルチタイプ:○ 入数(枚)5000 方向繊維:長辺方向(縦目) 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)約91
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする