※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A039J コピーペーパー 高白色 JTX 14213967 A039J コピーペーパー 高白色 JTX 14213967

コピーペーパー 高白色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000枚) 注文コード 14213967 品番 A039J
参考基準価格(税別)¥5,096 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スマートバリューの高白色マルチペーパーです。
箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。

用途提出書類やカラープリントに。 トラスコ品番196-9454 材質中性紙 サイズB5 タイプマルチタイプ:○ 入数(枚)5000 方向繊維:長辺方向(縦目) 白色度(%)ISO約92 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)約90 適合プリンタコピー機(モノクロ)、コピー機(フルカラー)、普通紙FAX(モノクロ)、レーザープリンタ(モノクロ)、レーザープリンタ(カラー)、インクジェットプリンタ(モノクロ・単色)、インクジェットプリンタ(フルカラー)、普通紙FAX(インクジェット方式)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする