55448 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 14214211 55448 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 14214211 55448 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 14214211 55448 電工バケツバッグTradesman Pro KLEIN TOOLS 14214211

電工バケツバッグTradesman Pro

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14214211 品番55448
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます。
大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます。
バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します。

用途工具や作業用品の収納に トラスコ品番251-3024 材質ポリエステル 幅(mm)584 質量(kg)1.02 ブラック 高さ(mm)584 奥行(mm)483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする