54400 TOOLBOXショップタオルスモール SELLARS 14214281 54400 TOOLBOXショップタオルスモール SELLARS 14214281 54400 TOOLBOXショップタオルスモール SELLARS 14214281 54400 TOOLBOXショップタオルスモール SELLARS 14214281

TOOLBOXショップタオルスモール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14214281 品番54400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。
材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。

用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。
油、水、塗料など拭き取り作業に。
家庭内での油汚れ掃除に。
トラスコ品番248-5397 材質DRCペーパー 幅(mm)108 ブルー 高さ(mm)279 区分新品 長さ(m)13 奥行(mm)108 短辺(mm)240 長辺(mm)280 ケース入数30 シートサイズ(mm)280×240 紙管内径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする